Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-700292-MU Herst.-Nr.: 216535 EAN/GTIN: 04015082165352 |
| |
|
|  |  |
 | Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M16, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild Weitere Informationen: Sonstiges | Breite | 72 mm |  | Höhe | 80 mm |  | Tiefe | 56 mm |  | Schutzart | IP 67 |  | Inhalt | 1 St. |  | Abmessungen | (Ø x H) 22 mm x 80 mm |  | Herstellerfarbe | Anthrazit |  | Produktabmessung, Ø | 22 mm |  | Produktabmessung, Höhe | 80 mm |  | Produktabmessung, Länge | 56 mm |  | Produktabmessung, Breite | 72 mm |  | Passend für (Details) | (Leucht)-Drucktasten |  |  | (Leucht)-Wahltasten |  |  | Leuchtmelder |  |  | NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild |  |  | Schlüsseltasten |  | Marke | Eaton |  | Farbe | grau |  | Material | Kunststoff |  | Schalter/Taster-Besonderheiten | 1 Einbaustelle |  |  | für Bodenbefestigung |  | Typ (Hersteller-Typ) | M22-I1 |  | Einbau-Durchmesser | 22 mm |  | Temperatur (max.) | +70 °C |  | Temperatur (min.) | -25 °C |  | Produkt-Art | Aufbaugehäuse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 5,50* | € 7,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 5,52* | € 7,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 6,59* | € 8,73* |  |  |  | | 66 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 6,84* | € 9,05* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,25* | € 13,47* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|