Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HIGH-TECH-HEBELSCHALTER EINPOLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-700287-BP
Hersteller:  Apem
Herst.-Nr.:  11136A
EAN:  4016138114539

Artikeltext:

High Tech Hebelschalter

Technische Daten:

Ausführung: Hebelschalter Isolations-Widerstand: <Min/> 1000 M?/500 V Kontaktmaterial: Silber (Ag) Polzahl: 1polig Schaltspannung: (mit Widerstandsnennlast) 2A/250 V/AC, 4 A/125 V/AC, 4 A/30 V/DC Schaltstellung(en): EIin/Ein Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) <Min/> 1000 V/50 Hz, (zwischen Polen) <Min/> 2000 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2000 V/50 Hz Typ: 11136A Typ (Hersteller-Typ): 11136A / 111360003 Weitere technische Daten: Kontaktprellen: max. 2 ms Übergangs-Widerstand: <Max/> 10 m?.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: HIGH-TECH-HEBELSCHALTER EINPOLIG
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,25*
€ 8,16*
3 Tage
€ 5,00*
€ 9,13*
Conrad
€ 4,16*
€ 9,83*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG