Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-700253-MU Herst.-Nr.: 216380 EAN/GTIN: 04015082163808 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kontaktelement 500 V/AC 2 A
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben Funktionen (Schalter/Taster): tastend Inhalt: 1 St. Kontaktart (LOV): 1 Schließer Lebensdauer (elektrisch): 1.6 x 10 6 Zyklen Lebensdauer (mechanisch): 5 x 10 6 Zyklen Montageart: Bodenbefestigung Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Kontaktelement Schaltspannung: 500 V/AC Schaltstrom (max.): 2 A Typ (Hersteller-Typ): M22-KC10Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 1 St. |  | Schutzart | IP20 |  | Anschluss (Bauelemente) | Schraubklemme |  | Kontaktart (LOV) | 1 Schließer |  | Typ (Hersteller-Typ) | M22-KC10 |  | Montageart | Bodenbefestigung |  | Schaltstrom (max.) | 6 A |  | Schaltspannung | 110 V/AC |  |  | 220 V/AC |  |  | 230 V/AC |  |  | 24 V/AC |  |  | 400 V/AC |  |  | 500 V/AC |  | Lebensdauer (mechanisch) | 5 x 10<sup>6</sup> Zyklen |  | Lebensdauer (elektrisch) | 1.2 x 10<sup>6</sup> Zyklen |  | Temperatur (max.) | +70 °C |  | Temperatur (min.) | -25 °C |  | Produkt-Art | Kontaktelement |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 2,50* | € 3,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 2,50* | € 3,36* |  |  |  | | 67 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 2,55* | € 3,42* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 2,55* | € 3,42* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,22* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|