Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PHAP3391 PHAP3391 Drucktaster 12 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700203-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP3391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
APEM PHAP3391 PHAP3391 Drucktaster 12 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Taktile Kurzhubtaster 12 V/DC 50 mA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Ausführung (allgemein): Drucktaster SMD · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 1.6 N · Einbau-Durchmesser: 1.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Ausschnitt: 4.2 x 4.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: 100 MΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 70000 Zyklen · Material: Metall · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Spannungs-Festigkeit: 250 V/AC/60 s · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Vibrationen: 10 - 500 Hz/10 g · Übergangs-Widerstand: 100 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Metall
Frontplatten-Ausschnitt:
4.2 x 4.2 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PHAP3391
Ausführung (allgemein):
Drucktaster SMD
Betätigungskraft:
1.6 N
Einbau-Durchmesser:
1.5 mm
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Isolations-Widerstand:
100 MΩ
Spannungs-Festigkeit:
<Min/> 250 V/AC/60 s
Übergangs-Widerstand:
<Max/> 100 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
70000 Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000214691, APEM, PHAP3391, Taktschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 2,09*
Lager 102
1060
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
7 Tage
1000
15
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.