Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DOPPELWIPPENSCH. ULTRA-SLIM SW 10(6)A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-700016-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  700016-BP
EAN:  2050000213625
Suchbegriffe:
Wippschalter

Artikeltext:

Ultra-Slim-Doppelwippenschalter Zwei getrennt schaltende Ein/Aus- Schalter mit hoher Schaltleistung. Ausgestattet mit komfortabler Einrastbefestigung. Zulassungen ENEC, UL und RoHS.

Technische Daten:

Anschluss: Flachsteckanschluß 4,8 mm Aufdruck-Motiv: I / 0 Ausführung: 1polig (x 2) Ein/Aus Frontplatten-Ausschnitt: 13.5 x 19.2 mm Frontplatten-Stärke: 0.75 - 1.24 mm Gehäusefarbe: Schwarz Lebensdauer (elektrisch): (bei 10 (6) A) 10000 Schaltzyklen / (bei 6 (2) A) 50000 Schaltzyklen Schaltleistung: 10 (6) A/250 V/AC Typ: H880TVAAAA Weitere technische Daten: Einschalt-Spitzenstrom: 50 A Kontaktöffnung 3 mm Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 13,5 x 19,4 mm (1,25 - 1,99 mm) oder 13,5 x 19,8 mm (2,00 - 3,00 mm) Wippentyp: Schwarz.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DOPPELWIPPENSCH. ULTRA-SLIM SW 10(6)A
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 1,61*
Conrad
€ 4,16*
€ 1,75*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG