Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HIGH-TECH-HEBELSCHALTER ZWEIPOLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-700009-BP
Hersteller:  Apem
Herst.-Nr.:  12147A
EAN:  4016138114645
Suchbegriffe:
Hebelschalter

Artikeltext:

High-Tech Hebelschalter

Technische Daten:

Ausführung: Hebelschalter Isolations-Widerstand: (bei 500 V) <Min/> 1000 M? Kontaktmaterial: Silber (Ag) Polzahl: 2polig Schaltleistung: (mit Widerstandsnennlast) <Max/> 2A/250V/AC, 4 A/125 V/AC, 4 A/3 V/DC Schaltstellung(en): Tast/Aus/Tast Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) <Min/> 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Polen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz Typ: 12147A Typ (Hersteller-Typ): 12147A / 121470003 Weitere technische Daten: Kontaktprellen: <Max/> 2 ms Übergangs-Widerstand: <Max/> 10 m?.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: HIGH-TECH-HEBELSCHALTER ZWEIPOLIG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 23,28*
Conrad
€ 4,16*
€ 25,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG