Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PHAP3305 PHAP3305 Drucktaster 12 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700006-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP3305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
APEM PHAP3305 PHAP3305 Drucktaster 12 V/DC 0.05 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Kurzhubtaster 12 V/DC 50 mA für Durchsteckmontage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Lötpins gewinkelt · Ausführung (allgemein): Drucktaster, horizontaler Einbau · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 1.6 N · Frontplatten-Ausschnitt: 7.4 x 7.4 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: min. 100 MΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 100000 Zyklen · Produktabmessung, Länge: 3.15 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Spannungs-Festigkeit: 250 V/AC/60 s · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Vibrationen 10 - 500 Hz/10 g · Übergangs-Widerstand: max. 100 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
3.15 mm
Anschluss (Bauelemente):
Print | Lötpins gewinkelt
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Frontplatten-Ausschnitt:
7.4 x 7.4 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PHAP3305
Ausführung (allgemein):
Drucktaster, horizontaler Einbau
Betätigungskraft:
1.6 N
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Isolations-Widerstand:
min. 100 MΩ
Spannungs-Festigkeit:
250 V/AC/60 s
Übergangs-Widerstand:
max. 100 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
100000 Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000213588, APEM, PHAP3305, Taktschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,70*
Lager 102
636
5
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,72*
9 Tage
636
47
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.