Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PANASONIC HDC-SD5EG-K FULL HD-CAMCORDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-694899-BP
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder
Panasonic
Artikeltext: Panasonic HCD-SD5EG-K Der Panasonic HDC-SD5EG-K nimmt Full HD-Videos mit 1920x1080 Pixel auf SD Speicherkarten auf. Für kristallklare, brillante Aufnahmen sorgen das 3CCD Kamerasystem und das Leica Objektiv mit optischem Bildstabilisator (OIS plus). Er ist einer der weltweit kleinsten und leichtesten 3CCD Full-HD Camcorder. Dank der Aufnahme auf SD Speicherkarte ist er absolut unempfindlich gegen Schockeinwirkungen. Kompaktheit gepaart mit Robustheit machen ihn zu einem perfekten Begleiter. Mit Panasonic ist es so ein Leichtes, High Definition Videos im großen Stil auf entsprechenden Flat-TVs zu genießen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 65 x 67 x 135 mm Anschlüsse: HDMIUSBAV Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 "" Gewicht: 340 g Speichermedium: SD-Card, SDHC Zoom (Digital): 25 x Zoom (Optisch): 10 x. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Digital Foto & Video > Videokameras
Weitere Suchbegriffe: PANASONIC HDC-SD5EG-K FULL HD-CAMCORDER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 594,12*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG