Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Linear Technology LT1308BCS8#PBF SOIC-8 Positiv Einstellbar 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-679779-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1308BCS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
Schaltregler-IC
Spannungs-/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (max.): 34 V · Ausgangsspannung (min.): 1.22 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (Spannungsregler): Aufwärts,Aufwärts,Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Spannungseingang max.: 10 V · Spannungseingang min.: 1 V · Spannungsregler-Typ (Kategorisierung): Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler · Stromausgang: 2 A · Topologie: Boost,SEPIC · Typ (Hersteller-Typ): LT1308BCS8#PBF · Umschaltfrequenz (min): 600 kHz

Weitere Suchbegriffe: lineare regler-ics, Linear Technology, LT1308BCS8#PBF, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 5,60*
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 5,62*
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,05*
€ 4,50*
ab € 5,99*
€ 6,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,36*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,87*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG