Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsregler - Linear Linear Technology LT1121CS8-5#PBF SOIC-8 Positiv Fest 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-679767-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1121CS8-5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
Schaltregler-IC
lineare regler-ics
Spannungs-/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Rückfallspannung U(d): 0.42 V · Spannungseingang max.: 30 V · Spannungsregler-Typ (Kategorisierung): Spannungsregler - Linear · Stromausgang: 150 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1121CS8-5#PBF

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1121CS8-5#PBF, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 2,73*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 2,75*
€ 4,50*
ab € 2,38*
€ 2,86*
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 2,99*
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,34*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,72*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG