Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-679256-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972405102
EAN/GTIN:
     4250260224609
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann krokodilklemme blau
abgreifklemme
SKS Hirschmann AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Blau

Sicherheits-Abgreifklemme, Klemmbereich bis 30 mm, 1000 V CAT II

Sicherheits-Abgreifklemme mit 4 mm Buchse, Klemmen bis 30 mm, 1000 V / CAT II, 32 A

Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme.
Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form und Feindrahtfläche.
Anschlussbuchse aus Messing vernickelt steckbar mit 4 mm Sicherheits-Messleitungen.

Ausstattung:
Massivdrahtklemme in U-Form, Feindrahtfläche.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 10 mΩ · Herstellerfarbe: Blau · Klemmbereich max.: 30 mm · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Temperaturbereich (Details): -30 bis +90 °C

Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Abgreifklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
AK 2 B 2540 I
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
30 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
10 mΩ
Temperaturbereich (Details):
-30 bis +90 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260224609, SKS Hirschmann, 972405102, AK 2 B 2540 I, 787-2815
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 4,73*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 5,38*
€ 7,71*
2 Tage
44
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,95*
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 4,39*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,83*
Zubehör
Hirschmann
930308100
ab € 0,51*
Zubehör
Hirschmann
932961001
ab € 25,60*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 21,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 26,69*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.