Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 1600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT II Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-679198-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     975106101
EAN/GTIN:
     4250260226009
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 1600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT II Rot

2 mm Sicherheits-Klemmprüfspitze, Greifzange, 1000V CAT III

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit Greifzange, 2 mm Buchse, 1000 V / CAT III

Hirschmann T&M Messleitung KLEPS 1600 rot

Ausstattung:
Für Miniatur-Sicherheitsanwendungen. Klemmbereich 3 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 3 mm · Messkategorie (LOV): CAT II · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
1 x Klemmprüfspitze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 1600
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
3 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, Prüfspitze, Tastkopf, klemmprüfspitze rot, tastkopf, sks hirschmann klemmprüfspitze, 4250260226009, SKS Hirschmann, 975106101, KLEPS 1600, 787-2880
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 8,06*
€ 13,48*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 13,93*
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 14,46*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,72*
€ 8,95*
ab € 9,83*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 3,05*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,11*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 19,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932960001
ab € 46,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 57,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.