Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLB 100/1 V sw Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-679180-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973646100
EAN/GTIN:
     4250260209941
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
SKS Hirschmann MLB 100/1 V sw Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz 1 St.

4 mm Messleitung, berührungsgeschützt, weitersteckbar, 100 cm

Berührungsgeschützte Messleitung mit weitersteckbaren Schiebehülsensteckern Ø 4 mm, 100 cm

Berührungsgeschützte Messleitung, beiderseitig 4 mm Durchmesser Stecker, isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung. Buchse zur Weitersteckbarkeit. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
Hochflexible, doppelt isolierte Leitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Schiebehülsensystem · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Stecker-Besonderheiten: Schiebehülse,stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
1 x Messleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
Schiebehülse | stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
MLB 100/1 V sw
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Schiebehülsensystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 4250260209941, SKS Hirschmann, 973646100, MLB 100/1 V sw, 508-0613
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 8,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,37*
1
€ 5,46*
ab € 7,61*
€ 10,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,60*
€ 12,34*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
972354100
ab € 2,56*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,27*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,96*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 15,01*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.