Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kasp K13050 Vorhängeschloss 50 mm verschieden schließend Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678455-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K13050
EAN/GTIN:
     5013969900958
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss Stahlbeschichtung 50 mm

Korrosionsbeständig
Stahl verzinkt

Die Kasp Serie 130 verbindet die neueste Schließtechnik mit einem traditionellen Stil.

Ausstattung:
Bügel aus gehärtetem Stahl · Extra Schutz vor Manipulation · Gegen Korrosion beständig · Diebstahlsicher.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 23 mm · Bügelinnenhöhe: 29 mm · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 9,5 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 53 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl
Bügelinnenhöhe:
29 mm
Bügelinnenbreite:
23 mm
Größe:
53 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss stahl, hangschloss, vorhangschloss kasp, 5013969900958, Kasp, K13050, Lamellenschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 24,28*
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 24,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.