Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 44-2003 Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678412-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     44-2003
EAN/GTIN:
     4009816009906
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
tfa dostmann hygrometer
TFA Dostmann 44-2003 Hygrometer Schwarz

Hygrometer Kunstoff silber

Haar-Synthetik

Dieses Hygrometer misst die exakte Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten:
Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 60 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: bis 100 % · Produktabmessung, Ø: 103 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 103 mm x 35 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Marke:
TFA Dostmann
Material:
Kunststoff
Messbereich Innenluftfeuchte:
bis 100 %
Montageart:
Wand
Gewicht (Station):
60 g
Produkt-Art:
Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: hygrometer, 4009816009906, TFA Dostmann, 44-2003, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,73*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,74*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 28,20*
€ 38,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.