Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-678410-BP Herst.-Nr.: 30-1024 EAN/GTIN: 4009816011909 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30-1024 Kabelgebundenes Thermometer Weiß
Digitales Innen-/ Außenthermometer mit Alarm
Min-/ Max-Funktion Alarm
Mit diesen kabelgebundenen Thermometer, haben Sie sowohl die Innen- als auch die Außentemperatur im Blick.
Ausstattung: Innentemperatur · Außentemperatur · Min-/ Max-Funktion
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 20 x 70 x 110 mm · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur,Komfortanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Messbereich Außentemperatur: -50 bis +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x) · Weitere technische Daten: Kabellänge Sensor 2,9 m · Übertragungssignal (Wetterstationen): kabelgebunden
Lieferumfang: Thermometer,1x Micro-Batterie
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Übertragungssignal (Wetterstationen): | kabelgebunden | Funktionen (Wetterstationen): | Außentemperatur | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | Messbereich Außentemperatur: | -50 bis +70 °C | Messbereich Innentemperatur: | -10 bis +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x) | Abmessungen (Basisstation): | 20 x 70 x 110 mm | Produkt-Art: | Kabelgebundenes Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital Laborthermometer, Labor-Digitalthermometer, Innen-Außen-Thermometer, Maxima-Minima-Thermometer, Innenthermometer, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, zimmerthermometer weiss, 4009816011909, TFA Dostmann, 30-1024, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,47* | € 15,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,15* | € 15,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,88* | € 15,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 16,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|