Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-678304-MU Herst.-Nr.: AK-610100-030-E EAN/GTIN: 4016032301042 |
| |
|
|  |  |
 | Null-Modem Anschlusskabel Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Produktvorteile: - Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich. Dies ermöglicht es, den SAT-Receiver durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen. Technische Daten: - Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Haube: Schnapphaube
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: Serielle Kabel
- Länge: 3 m
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Buchse | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Belegung: | 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S | Farbe Anschlüsse: | beige | Farbe Kabel: | beige | Haube: | Schnapphaube | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | Serielle Kabel | Länge: | 3 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,74* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 1,97* | € 2,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,99* | € 2,78* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,02* | € 2,82* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|