Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x Buchsenleiste 26pol.] 25.00 cm Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678298-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-580300-003-E
EAN/GTIN:
     4016032304913
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Slotbleche
Digitus Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x Buchsenleiste 26pol.] 25.00 cm Beige

D-SUB-Buchse 25pol. an Buchsenleiste 26pol.
Schirmung: einfache Schirmung

Dieses Kabel ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen Ihrem Computer und Paralleldrucker

Ausstattung:
Haube: vergossen
AWG: 28
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchsenleiste 26pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Parallel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 25.00 cm · Produkt-Art: Parallel Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
25.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchsenleiste 26pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Parallel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
braun
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Parallel
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Parallel Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Slotblende, slotblech d-sub, d-sub kabel, slotbleche digitus, 4016032304913, Digitus, AK-580300-003-E, seriell-kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,95*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,44*
€ 1,97*
1
€ 2,50*
ab € 1,57*
€ 2,15*
1
€ 3,80*
ab € 1,67*
€ 2,28*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.