Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-678255-MU Herst.-Nr.: AK-340603-000-S EAN/GTIN: 4016032289722 |
| |
|
|  |  |
 | DisplayPort Adapter Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar Produktvorteile: - Full HD kompatibel
- Auflösung bis zu 1080 Pixel
Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein DVI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden. Technische Daten: - Auflösung bis zu 1080 Pixel
- Full HD kompatibel
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
- Arretierung: Schnappbefestigung
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 0.1 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DP, Stecker | Anschluss 2: | DVI-I, (24+5), Buchse | Arretierung: | Schnappbefestigung | DisplayPort standard: | DisplayPort 1.2 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | HDTV Standard: | Full HD | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | DisplayPort Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 10,00* | ab € 2,63* | € 4,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,35* | € 5,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,24* | € 6,52* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,20* | € 8,01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|