Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-340603-000-S DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678255-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340603-000-S
EAN/GTIN:
     4016032289722
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Digitus AK-340603-000-S DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz

Digitus DisplayPort / DVI-Adapter DisplayPort Stecker an DVI-Buchse 24+5pol. 0 m Schwarz

DisplayPort-Stecker an DVI-I-Buchse (24+5)
DisplayPort standard: DisplayPort 1.2

Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein DVI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden.

Ausstattung:
Haube: vergossen
Kontaktoberfläche: vernickelt
Arretierung: Schnappbefestigung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: DVI-I Dual Link · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Druckknopf-Adapter, Druckknopfadapter, adapter dvi, 04016032289722, 4016032289722, Digitus, AK-340603-000-S, Monitor Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,16*
€ 6,57*
1
€ 4,50*
ab € 4,25*
€ 6,70*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,94*
1
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,46*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.