Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-678250-BP Herst.-Nr.: AK-340410-001-S EAN/GTIN: 4016032328582 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus AK-340410-001-S DisplayPort / VGA Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz 15.00 cm
Digitus DisplayPort / VGA-Adapter DisplayPort Stecker an VGA Buchse 0,15 m Schwarz
DisplayPort-Stecker an VGA-Buchse DisplayPort Standard: DisplayPort 1.2 Schirmung: Doppelt geschirmt
Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.
Ausstattung: Haube: vergossen AWG: 32 Adern Material: CU Kontaktoberfläche: vernickelt Arretierung: Schnappbefestigung
Technische Daten: AWG: 32 · Anschluss-Typ: DisplayPort,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2048 x 1152 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: VGA · Kabellänge: 15.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 15.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | VGA-Buchse | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | VGA | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.2 | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | DisplayPort | VGA | AWG: | 32 | Auflösung Video optisch: | 2048 x 1152 Pixel | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, 04016032328582, 4016032328582, Digitus, AK-340410-001-S, Monitor Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,73* | € 9,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,86* | € 9,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,06* | € 9,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,08* | € 9,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,11* | € 16,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|