Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-678242-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340401-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289265
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort Adapter / Konverter

Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Unterstützt digitales Full HD, sowie Single Link Signale.
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
  • Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Dieser digitale HD Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt digitales Full HD, sowie DVI-D Single Link Signale. (18+1)
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Achtung ! Die DVI-Buchse unterstützt die Aufnahme von 24+5 Steckern, überträgt jedoch nur Single Link 18+1 DVI-D Signale in Full HD Auflösung.
  • Unterstützt DisplayPort 1.1
  • Bandbreite: 6,75 Gbps (2,25 pro Kanal, 225 MHz)
  • Farbtiefe: 36bit (12bit pro Kanal)
  • Stromversorgung über den DisplayPort
  • Eingang: DisplayPort Stecker, 20-Pin
  • Ausgang: DVI Buchse, (24+5)
  • Auflösungen: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 80% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Leistungsaufnahme: 300 mW
  • Gesamtkabellänge: 15 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 28
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
28
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,39*
1 Tag
16
1
€ 9,45*
ab € 4,11*
€ 5,41*
1
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 5,84*
1
€ 4,50*
ab € 4,58*
€ 5,98*
Lager 102
1286
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.