Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-340400-001-S DisplayPort / HDMI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678241-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340400-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289241
Suchbegriffe:
04016032289241
4016032289241
Digitus
AK-340400-001-S
Digitus AK-340400-001-S DisplayPort / HDMI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 15.00 cm

DisplayPort Adapterkabel, Typ DP - HDMI Typ A St/Bu, 0.15m, mit Verriegelung, DisplayPort 1.1a kompatibel, schwarz

Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
Unterstützt DP++ Dual-Mode
Maximale Bandbreite: 6.75 Gbps
HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
Adern Material: CU
Anschluss 1: DP, Stecker
Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
Arretierung: Schnappbefestigung
AWG: 28
DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse: schwarz
Farbe Kabel: schwarz
Haube: vergossen
HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard: Full HD
Kontaktoberfläche: vernickelt

Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 15.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.1
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.