Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DisplayPort Anschlusskabel 10.00 m AK-340100-100-S Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort Stecker]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678223-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340100-100-S
EAN/GTIN:
     4016032329978
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
digitus displayport kabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel 10 m

DisplayPort Stecker an DisplayPort Stecker
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr

Dieses hochleistungs-HD digitale Audio-/Video-Kabel, dient z.B. dem Anschluss eines PC's oder Notebooks mit DisplayPort-Schnittstelle an Monitore mit einer DisplayPort-Schnittstelle.

Ausstattung:
DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
AWG: 32
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt
Arretierung: Schnappbefestigung

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2560 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 10.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
4096 x 2560 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4016032329978, Digitus, AK-340100-100-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
297
€ 9,90*
ab € 10,02*
€ 12,14*
€ 3,95*
ab € 10,03*
€ 12,15*
51 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,30*
€ 12,42*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 12,66*
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.