Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-678211-BP Herst.-Nr.: AK-330502-000-S EAN/GTIN: 4016032296164 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus AK-330502-000-S HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz
Digitus HDMI Adapter HDMI-Stecker an HDMI-Buchse 90° gewinkelt
4K Ultra HD und 3D tauglich Ethernet Konnektivität Kontakoberfläche vernickelt 90° gewinkelt
Dieser HD und 3D taugliche Adapter dient beispielsweise dazu, bei Platzproblemen einen besseren Anschluss von normalen HDMI Kabeln mit geraden Steckern zu gewährleisten ohne die Kabel unnötig abzuknicken.
Ausstattung: HDTV Standard: Ultra HD 4K HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz Haube: vergossen Schirmung: einfache Schirmung Kontaktoberfläche: vernickelt
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | bidirektional | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016032296164, 4016032296164, Digitus, AK-330502-000-S |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,12* | € 1,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,16* | € 1,68* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,18* | € 1,72* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,19* | € 1,72* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|