Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-678210-MU Herst.-Nr.: AK-330500-000-S EAN/GTIN: 4016032296140 |
| |
|
|  |  |
 | HDMI Adapter 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität Dieser HD und 3D-geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden. Technische Daten: - Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Buchse
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: HDMI Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 0.03 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | HDMI Typ A, Buchse | Anschluss 2: | HDMI Typ A, Buchse | Auflösung max.: | 3840 x 2160 Pixel, 60Hz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | HDMI Standard: | Premium High Speed HDMI mit Ethernet | HDTV Standard: | Ultra HD 4K | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | HDMI Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 0,99* | € 1,45* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 1,10* | € 1,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,04* | € 1,52* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,97* | € 2,93* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|