Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-330500-000-S HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678210-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330500-000-S
EAN/GTIN:
     4016032296140
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
Digitus AK-330500-000-S HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

Digitus HDMI Adapter HDMI-Buchse an HDMI-Buchse

4K - Ultra HD und 3D tauglich
Ethernet Konnektivität
Kontakoberfläche vernickelt

Dieser Ultra HD und 3D geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden.

Ausstattung:
HDTV Standard: Ultra HD 4K
HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Haube: vergossen
Schirmung: einfache Schirmung
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, adapter hdmi, 04016032296140, 4016032296140, Digitus, AK-330500-000-S
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,99*
€ 1,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,04*
€ 1,55*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,65*
Lager 102
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.