Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 30.00 m Schwarz AK-330105-300-S vergoldete Steckkontakte HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678170-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330105-300-S
EAN/GTIN:
     4016032295839
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 30.00 m Schwarz AK-330105-300-S vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

Digitus aktives HDMI-Anschlusskabel mit Verstärker

HDMI A Stecker an HDMI A Stecker inkl. Verstärker
Full HD und 3D tauglich
Doppelt geschirmt

Dieses Full HD (1080p) und 3D taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Spieler, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC.

Ausstattung:
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: nein
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: nein
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Innenleiter Material: Kupfer
Innenleiter Kabelquerschnitt: 0,32 mm - AWG 28
Schirmung: Doppelt geschirmt
Vollmetallstecker: nein
Besonderheit: Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 30.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Extender, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, Signalverstärker, alarmkabel, 4016032295839, Digitus, AK-330105-300-S, bildschirmanschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
54
€ 9,90*
ab € 50,20*
€ 52,05*
€ 6,78*
ab € 50,21*
€ 52,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,97*
€ 52,84*
€ 4,50*
ab € 51,38*
€ 53,26*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 68,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.