Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitus AK-320502-000-S DVI Adapter [1x DVI-Stecker 24+1pol. - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678153-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320502-000-S
EAN/GTIN:
     4016032300496
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
dvi adapter digitus
adapter dvi
Digitus AK-320502-000-S DVI Adapter [1x DVI-Stecker 24+1pol. - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz

Digitus DVI Adapter DVI-Stecker 24+1pol. an DVI-Buchse 24+5pol.

DVI-D (24+1) Stecker an DVI-I (24+5) Buchse
HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
Adaptertyp: Dual-Link
Einfach geschirmt

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem DVI(24+5) Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+1) Steckverbinder.

Ausstattung:
Haube: vergossen
Kontaktoberfläche: vernickelt
HDTV Standard: 1080p

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: DVI-D Dual Link,DVI-I Dual Link · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link | DVI-I Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 4016032300496, Digitus, AK-320502-000-S, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,07*
6 Tage
74
€ 9,90*
ab € 2,37*
€ 3,07*
€ 3,80*
ab € 2,44*
€ 3,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,48*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.