Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DVI Y-Kabel 20.00 cm AK-320401-002-S Schwarz [1x DVI-Stecker 24+5pol. - 2x DVI-Buchse 24+5pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678150-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320401-002-S
EAN/GTIN:
     4016032298571
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Adapter [DVI-Stecker 24+5pol. an DVI-Buchse 24+5pol.,DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz Digitus

DVI 24+5 Stecker an 2 x DVI 24+5 Buchse

Dieses passive HD Ready taugliche analoge/digitale Kabel, dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PC oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.

Ausstattung:
Kabeltyp: Dual-Link
HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-I Dual Link · Kabellänge: 20.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Y-Kabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Y-Kabel
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI Splitter, DVI Verlängerung, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, adapter dvi 24+5 stecker zu 2 x dvi 24+5 buchse, adapterkabel dvi, dvi kabel 24+5, 4016032298571, Digitus, AK-320401-002-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 5,84*
€ 3,80*
ab € 4,61*
€ 5,92*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 5,93*
€ 3,95*
ab € 4,82*
€ 6,16*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.