Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DVI Anschlusskabel 3.00 m AK-320100-030-S schraubbar, mit Ferritkern Schwarz [1x DVI-Stecker 18+1pol. -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678134-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320100-030-S
EAN/GTIN:
     4016032298236
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
digitus dvi kabel 3m
Digitus DVI-D Anschlusskabel mit Ferritkernen 3 m

DVI 18+1 Stecker an DVI 18+1 Stecker

Dieses digitale, HD Ready taugliche DVI Kabel (Single Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

Ausstattung:
HDTV Standard: 1080i
HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
Adern Material: CU
Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 18+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 18+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Single Link · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Kabel liefern bei einigen Geräte-Kombinationen kein Bild oder nur eines mit niedriger Auflösung, überwiegend mit Dell-Monitoren.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 18+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 18+1pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar | mit Ferritkern
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel, 4016032298236, Digitus, AK-320100-030-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 4,94*
7 Tage
1096
€ 9,90*
ab € 3,78*
€ 4,96*
€ 3,80*
ab € 3,85*
€ 5,04*
€ 5,15*
ab € 3,91*
€ 5,13*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.