Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 3.00 m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678110-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610201-030-E
EAN/GTIN:
     4016032301202
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Digitus Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 3.00 m Beige

D-SUB-Stecker 25pol. an D-SUB-Buchse 25pol.
Schirmung: einfache Schirmung
Belegung: 1:1

Datatransfer Verlängerungskabel: Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung.

Ausstattung:
UL zertifiziert: keine UL
Haube: vergossen
AWG: 28
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: Seriell Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
braun
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4016032301202, Digitus, AK-610201-030-E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,10*
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 4,12*
€ 3,80*
ab € 3,16*
€ 4,22*
33 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,29*
€ 4,37*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.