Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS VGA-Monitor-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-678102-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310103-018-E
EAN/GTIN:
     4016032286622
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA-Monitor-Anschlusskabel

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1024 x 768 Pixel mit 60Hz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • AWG: 28
  • Display Data Channel: DDC2
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Haube: vergossen
  • Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
AWG:
28
Display Data Channel:
DDC2
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Haube:
vergossen
Kabeltyp:
3Coax + 7-adrig
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,83*
1
€ 4,80*
ab € 2,78*
€ 3,85*
1
€ 6,78*
ab € 2,91*
€ 4,01*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,08*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.