Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-678091-MU Herst.-Nr.: AK-300310-002-S EAN/GTIN: 4016032324034 |
| |
|
|  |  |
 | USB Adapter / Konverter, OTG Statten Sie Ihr Smartphone mit einem zusätzlichen USB-Anschluss aus. Direkter Datenaustausch zwischen zwei Geräten ohne PC. So verpassen Sie auch z. B. Ihrer Digitalkamera einen USB-Anschluss. Die angeschlossenen Geräte müssen OTG (On-The-Go) kompatibel sein. Technische Daten: - Adern Material: CU
- Anschluss 1: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- AWG: 28
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Verpackung: Polybag
- Länge: 0.2 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | Mini USB B, 5-pin, Stecker | Anschluss 2: | USB A, Buchse | AWG: | 28 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,91* | € 1,30* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,93* | € 1,32* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,34* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,38* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|