Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0 Anschlusskabel [2x USB 2.0 Stecker intern 5pol. - 2x USB 2.0 Buchse A] 25.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678081-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300301-002-E
EAN/GTIN:
     4016032283423
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Digitus USB 2.0 Anschlusskabel [2x USB 2.0 Stecker intern 5pol. - 2x USB 2.0 Buchse A] 25.00 cm

Schnelle Verbindung mit PC
Doppelt geschirmt
Übertragungsrate bis 480 Mbps

Stellt die Verbindung zwischen den USB-Schnittstellen auf dem Motherboard und den externen USB-Eingängen am Slotblech her. Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Ausstattung:
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
AWG: 28
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker intern 5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 cm · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker intern 5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB 2.0 Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, usb slotbleche, 04016032283423, 4016032283423, Digitus, AK-300301-002-E, USB-Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,26*
€ 3,22*
1
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,39*
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,66*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.