Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-678042-MU Herst.-Nr.: AK-300102-018-E EAN/GTIN: 4016032282624 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A – USB-B Anschlusskabel, 1,8m Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1.8 m
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB B, Stecker | Farbe Anschlüsse: | beige | Farbe Kabel: | beige | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1.8 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 0,72* | € 0,99* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 0,61* | € 1,01* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 0,72* | € 1,04* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,18* | € 1,80* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|