Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT Phoenix Contact Inhalt: 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-676068-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5060935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
zackband
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband

Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 5060935 · Inhalt: 100 St. · Typ (Hersteller-Typ): ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
5060935
Typ (Hersteller-Typ):
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 5060935, ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT, Anreihklemmen, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 82,90*
€ 88,76*
€ 4,00*
ab € 44,14*
€ 88,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 91,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,35*
€ 108,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,56*
€ 106,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,90*
€ 103,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.