Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-676067-BP Herst.-Nr.: 5060906 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 5060906 · Inhalt: 100 St. · Typ (Hersteller-Typ): ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 5060906 | Typ (Hersteller-Typ): | ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Phoenix Contact, 5060906, ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT, Anreihklemmen, Stecker |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,4077* | € 0,5277* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,41* | € 0,53* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4233* | € 0,5533* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4248* | € 0,5548* | | | | Lager 102 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8168* | € 1,0276* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|