Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic Magnetfeldsensor MK5101 10 - 30 V/DC Messbereich: +2.8 mT (max) M8, 3 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-675708-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Magnet-/Zylindersensor

Zylindersensor mit GMR Zelle. Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder. Der Anschluss erfolgt über eine M8-Steckverbindung mit Schnapp-Schraubverbindung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 30.00 cm · Messbereich: +2.8 mT (max) · Messbereich (max.): +2.8 mT · Produkt-Art: Magnetfeldsensor · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.3 mm · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): MK5101 · Weitere technische Daten: Einbauart: Bündig · Schaltzustandsanzeige: gelbe LED · Kontaktart: Schließer · Stromaufnahme: < 10 mA · Schalt-Frequenz: 10 kHz

Lieferumfang:
Zylindersensor,Memory Gummi,Kabelclip.

Hinweis:
Die Abmessungen beziehen sich auf den Sensor.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 25.3 x 5 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25.3 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Messbereich:
+2.8 mT (max)
Marke:
ifm Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 3 polig
Typ (Hersteller-Typ):
MK5101
Messbereich (max.):
+2.8 mT
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Magnetfeldsensor
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,60*
€ 41,06*
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 41,07*
€ 5,95*
ab € 34,15*
€ 43,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,50*
€ 43,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 60,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,78*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,21*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,78*
Zubehör
ifm electronic
E11912
ab € 4,58*
Zubehör
ifm electronic
E11796
ab € 4,48*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 3,92*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 3,94*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,15*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 12,08*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 14,17*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 17,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 12,08*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 14,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 14,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.