Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4111505660 Schiebe-Potentiometer 200 kΩ Stereo 0.25 W linear 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-675464-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4111505660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Schiebepotentiometer PS-Serie

Technische Daten:
Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schiebe-Potentiometer · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schiebeweg (Plus/Minus 1): 60 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 4111505660 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 200 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 82 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
4111505660
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Schiebeweg (Plus/Minus 1):
60 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Widerstandswert (Widerstand):
200 kΩ
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,25w, schiebepotentiometer, 4111505660, Schiebepoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.