Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-674047-BP Herst.-Nr.: 0628 7510 EAN/GTIN: 4029547006791 |
| |
|
| | |
| testo 0628 7510 Tauchfühler -20 bis 70 °C
Stummelfühler NTC
-20 bis 70 °C
Der Stummelfühler eignet sich für Lufttemperaturmessungen sowie für Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und pastösen Medien. Aufgrund seines NTC-Sensorelements ermöglicht der Fühler präzise Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit bis ±0.2 °C. Der Temperaturfühler mit abgerundeter Spitze hat ein kurzes Fühlerrohr mit einer Länge von 35 mm. Mit der Schutzklasse IP 54 ist der Stummelfühler spritzwassergeschützt.
Technische Daten: Ansprechzeit (Details): 15 s · Fühler-Länge: 35 mm · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ±0.2 °C · Passend für (Details): Datenlogger testo 175 · Produktabmessung, Ø: 3 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 3 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Passend für (Details): | Datenlogger testo 175 | Messbereich Temperatur: | -20 bis 70 °C | Marke: | testo | Messgenauigkeit Temperatur: | ±0.2 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Fühler-Länge: | 35 mm | Ansprechzeit (Details): | 15 s | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,63* | € 39,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,82* | € 41,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,20* | € 42,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,98* | € 43,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,62* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|