Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-674037-BP Herst.-Nr.: 0628 7516 EAN/GTIN: 4016138846324 |
| |
|
| | |
| testo 0628 7516 Oberflächenfühler -50 bis 80 °C
Oberflächen-Temperaturfühler Typ 16
-50 bis 80 °C
Technische Daten: Ansprechzeit (Details): 150 s · Messbereich Temperatur (max.): 80 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Passend für (Details): testo Datenlogger · Weitere technische Daten: Kabellänge 2 m
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | testo Datenlogger | Messbereich Temperatur: | -50 bis 80 °C | Marke: | testo | Messbereich Temperatur (max.): | 80 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Ansprechzeit (Details): | 150 s | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, einstechfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, testo, 0628 7516, 456-7995, thermofühler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,02* | € 83,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 68,07* | € 83,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,04* | € 84,84* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 71,31* | € 87,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,55* | € 92,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|