Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86320 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 86320 Keystone-Modul
DeLOCK 86320 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     102-673970-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86320
EAN/GTIN:
     4043619863204
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines USB Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.8 mm
Tiefe
34.4 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
USB2.0 B
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,69*
8 Tage
84
1
€ 9,90*
ab € 4,46*
€ 6,63*
1
€ 6,78*
ab € 4,66*
€ 6,92*
1
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,65*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65469
€ 13,64*
Zubehör
Delock
86301
€ 2,77*
Zubehör
Delock
86319
€ 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.