Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-673968-BP Herst.-Nr.: 43259 EAN/GTIN: 4043619432592 |
| |
|
| | |
| Delock 43259 12 Port Netzwerk-Patchpanel 254 mm (10") Unbestückt 1 HE
Keystone 12 Port Patchpanel 25,4 cm (10")
12 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm Zur Montage in 10" Schränken, 1 HE Integriertes Beschriftungsfeld Material: Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 10" Geräteschrank verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 12 Keystone Modulen geeignet.
Technische Daten: Anschlusstechnik: Keystone Modul · Anschlüsse (Details): 12 LAN Ports · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Patchpanel Ausführung: Unbestückt · Port (Nur für Titel): 12 Port · Rack-Größe: 254 mm (10")
Lieferumfang: Keystone Patchpanel,Abdeckung und Etiketten für das Beschriftungsfeld.
Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Keystone Modul | Marke: | Delock | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Port (Nur für Titel): | 12 Port | Rack-Größe: | 254 mm (10") | Netzwerk-Spezifikation: | Unbestückt | Patchpanel Ausführung: | Unbestückt | Anschlüsse (Details): | 12 LAN Ports | Produkt-Art: | Netzwerk-Patchpanel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,22* | € 8,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,27* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,57* | € 9,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,31* | € 10,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|