Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3200014 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673826-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200014
EAN/GTIN:
     4017918093662
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Phoenix Contact 3200014 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.

Aderendhülse mit Kunststoffkragen


14 mm
Weiß

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Querschnitt x Länge:
0.5 mm² x 8 mm
Marke:
Phoenix Contact
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
3200014
Typ (Hersteller-Typ):
AI 0|ツ|5 - 8 WH
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 3200014, AI 0, 5 - 8 WH, 804-6701
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0108*
€ 0,0159*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01127*
€ 0,01657*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0113*
€ 0,0166*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0166*
Lager 102
290
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 134,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.