Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Gender-Changer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-673810-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688722
EAN/GTIN:
     4017918942632
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Kontakteinsätze
gender changer 9pol
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Gender-Changer, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Weitere Suchbegriffe: gender changer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,63*
€ 3,49*
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,59*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,61*
1
€ 4,98*
ab € 2,66*
€ 3,64*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Pro
218245
€ 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.