Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Seriell, Parallel Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673810-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688722
EAN/GTIN:
     4017918942632
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Kontakteinsätze
gender changer
Phoenix Contact Seriell,Parallel Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Gelb

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer

D-SUB-Buchse 9pol. - D-SUB-Buchse 9pol.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Gender-Changer, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Seriell,Parallel · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,schraubbar · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell | Parallel
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell | Parallel
Produkt-Art:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: 04017918942632, 02050001785343, 4017918942632, Phoenix Contact, 1688722
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,37*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,63*
€ 3,41*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,64*
1
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,71*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
218245
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.