Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact D-SUB Kabel VS-09-DSUB-20-LI-1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-673807-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656233
EAN/GTIN:
     04046356029711
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact D-SUB Kabel VS-09-DSUB-20-LI-1,0 Ausführung Buchse (Jack), Polzahl 9, Kontaktausführung weiblich (female), Anschlussart sonstige,
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
1.00 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
D-SUB-Buchse 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
D-SUB-Stecker 9pol.
Halogenfrei
Nein
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
Parallel
Seriell
Innenleiter-Material
Kupfer
Kabel-Besonderheiten
schraubbar
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung
gerade
Anschluss-Typ
Parallel
Seriell
AWG
28
Abschirmung
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art
Seriell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,93*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 7,94*
1
€ 5,85*
ab € 5,91*
€ 7,95*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,17*
Lager 102
101
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688722
€ 3,655*
Zubehör
RS Pro
218245
€ 10,14*
Zubehör
RS Pro
2430374
€ 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.