Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673807-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656233
EAN/GTIN:
     4046356029711
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact Seriell,Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.00 m Weiß

VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel

D-SUB-Stecker 9pol. - D-SUB-Stecker 9pol.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet

Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 9-polig, Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 1 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 1 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell,Parallel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell | Parallel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell | Parallel
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Seriell
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,30*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,40*
€ 7,32*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 7,61*
1
€ 5,00*
ab € 5,64*
€ 7,63*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688722
ab € 2,58*
Zubehör
RS Pro
218245
ab € 4,68*
Zubehör
RS Pro
2430374
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.