Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Stecker 25pol.] 1.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673804-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656291
EAN/GTIN:
     4046356029773
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact Seriell,Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Stecker 25pol.] 1.00 m Weiß

VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-Kabel

D-SUB-Stecker 25pol. - D-SUB-Stecker 25pol.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet

Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 1 m

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell,Parallel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 25pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell | Parallel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell | Parallel
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Seriell
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 8,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,49*
€ 8,91*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,27*
€ 5,00*
ab € 6,77*
€ 9,30*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.